エスコ
ネームタグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
青
緑
白
黒
青
赤
黄
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
76597983
品番
EA956VL-214
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥110
販売価格(税別)
¥
100
バスケットに入れる
アズワン品番
65-2294-60
仕様
●材質:PE●サイズ:22×52×2.5(厚み)mm●リング内径:16mm●色:青●入数:5個入り
材質
PE
色
青
寸法(縦×横)(mm)
52×22