曜日別特売
EA956VL-215 ネームタグ エスコ 76597999

EA956VL-215 ネームタグ エスコ 76597999
EA956VL-215 ネームタグ エスコ 76597999
EA956VL-215 ネームタグ エスコ 76597999

ネームタグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード76597999品番EA956VL-215
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥110
販売価格(税別)
100
アズワン品番65-2294-61仕様●材質:PE●サイズ:22×52×2.5(厚み)mm●リング内径:16mm●色:赤●入数:5個入り材質PE寸法(縦×横)(mm)52×22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする