EA956VL-221 ネームタグ(特大) エスコ 76598017

 

EA956VL-221 ネームタグ(特大) エスコ 76598017
EA956VL-221 ネームタグ(特大) エスコ 76598017
EA956VL-221 ネームタグ(特大) エスコ 76598017
EA956VL-221 ネームタグ(特大) エスコ 76598017

ネームタグ(特大)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76598017品番EA956VL-221
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥182
販売価格(税別)
165

一般的なネームタグの倍以上の特大サイズ。
窓部分も大きく、多数の文字から大きなの文字も表示できるので色々な用途で使用できます。

仕様●サイズ:55×95×6(厚み)mm●表示部:42×64mm●リング内径:25mm●材質:タグ:プラスチックリング:スチール●カラー:黒材質PE寸法(縦×横)(mm)95×55アズワン品番65-2294-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする