エスコ
コイントレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●色:緑●サイズ(mm):150×225×32●材質:再生ポリプロピレン、塩化ビニール●重量:150g
注文コード
76598349
品番
EA961KA-127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●色:緑●サイズ(mm):150×225×32●材質:再生ポリプロピレン、塩化ビニール●重量:150g
アズワン品番
65-2295-61