曜日別特売
EA976CB-38 30角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付) エスコ 76598543

 

EA976CB-38 30角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付) エスコ 76598543
EA976CB-38 30角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付) エスコ 76598543
EA976CB-38 30角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付) エスコ 76598543
EA976CB-38 30角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付) エスコ 76598543
EA976CB-38 30角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付) エスコ 76598543

30角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76598543品番EA976CB-38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥550
販売価格(税別)
500

取付ローター・ビス付
Uポールに取付可能

仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):22.3●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11アズワン品番65-2297-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする