エスコ
40角用アルミ座金
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●仕様:40角Uポール用●全長(mm):300●幅(mm):45●厚み(mm):8●穴数:5●重量(g):302.6●材質:アルミ(A6063S-T5)、オレフィン系樹脂●適合品番:EA976CB-21●付属品:B1皿4×30(4本)
注文コード
76598699
品番
EA976CB-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,552
販売価格(税別)
¥
2,320
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
Uポールを自立させるためのベース板。
Uポール取付用ビス×4本付
1mm厚パッド付
仕様
●仕様:40角Uポール用●全長(mm):300●幅(mm):45●厚み(mm):8●穴数:5●重量(g):302.6●材質:アルミ(A6063S-T5)、オレフィン系樹脂●適合品番:EA976CB-21●付属品:B1皿4×30(4本)
アズワン品番
65-2297-36