エスコ
30角用アルミ旗丁番(左用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76598778
品番
EA976CB-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,694
販売価格(税別)
¥
1,540
バスケットに入れる
左用
Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
仕様
●仕様:30角Uポール用●全長(mm):102●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●取付ねじ径:M4●穴数:4●重量(g):74.4●材質:アルミ(A6005CS-T5)●適合品番:EA976CB-11
アズワン品番
65-2296-97