曜日別特売
EA976CB-62 30角用アルミ旗丁番(右用) エスコ 76598787

 

EA976CB-62 30角用アルミ旗丁番(右用) エスコ 76598787
EA976CB-62 30角用アルミ旗丁番(右用) エスコ 76598787
EA976CB-62 30角用アルミ旗丁番(右用) エスコ 76598787
EA976CB-62 30角用アルミ旗丁番(右用) エスコ 76598787

30角用アルミ旗丁番(右用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76598787品番EA976CB-62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,694
販売価格(税別)
1,540

右用
Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。

仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):102●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●取付ねじ径:M4●穴数:4●重量(g):74.4●材質:アルミ(A6005CS-T5)●適合品番:EA976CB-11アズワン品番65-2296-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする