エスコ
226kg トランサムタイダウンベルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット(2本)
注文コード
76601027
品番
EA982BA-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,472
販売価格(税別)
¥
9,520
バスケットに入れる
ボートおよび船外機などの固定の補助に
仕様
●使用荷重:226kg●ベルト長:1.2m●ベルト幅:44mm●ベルト材質:ポリエステル●フック口幅:28mm●入数:2本
アズワン品番
65-2299-97