曜日別特売
EA982BB-112 453kg ベルト荷締機(ステンレス製) エスコ 76601097

453kg ベルト荷締機(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●使用荷重:453kg●ベルト幅:38mm●固定側:0.35m●調整側:2.7m●ベルト材質:ナイロン●フック内径:19mm注文コード76601097品番EA982BB-112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ステンレスバックル

仕様●使用荷重:453kg●ベルト幅:38mm●固定側:0.35m●調整側:2.7m●ベルト材質:ナイロン●フック内径:19mmアズワン品番65-2300-07

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76601097EA982BB-11276601054EA982BB-102EA982BB-112 453kg ベルト荷締機(ステンレス製) エスコ 76601054453kg ベルト荷締機(ステンレス製)エスコ1個
11,700
税込12,870
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする