エスコ
453kg ベルト荷締機(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重:453kg●ベルト幅:38mm●固定側:0.35m●調整側:5.7m●ベルト材質:ナイロン●フック内径:19mm
注文コード
76601115
品番
EA982BB-114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,860
販売価格(税別)
¥
12,600
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスバックル
仕様
●使用荷重:453kg●ベルト幅:38mm●固定側:0.35m●調整側:5.7m●ベルト材質:ナイロン●フック内径:19mm
アズワン品番
65-2300-09