エスコ
680kg ベルト荷締機(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●使用荷重:680kg●ベルト幅:50mm●固定側:0.43m●調整側:2.6m●ベルト材質:ナイロン●フック内径:19mm
注文コード
76601158
品番
EA982BB-131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスバックル
仕様
●使用荷重:680kg●ベルト幅:50mm●固定側:0.43m●調整側:2.6m●ベルト材質:ナイロン●フック内径:19mm
アズワン品番
65-2300-13
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76601158
EA982BB-131
76601124
EA982BB-121
680kg ベルト荷締機(ステンレス製)
エスコ
1個
¥
13,800
税込
¥
15,180
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)