エスコ
158kg ベルト荷締機(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
76601185
品番
EA982BB-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスバックル
仕様
●使用荷重:158kg●固定側:0.25m●調整側:5.2m●ベルト材質:ナイロン●ベルト幅:25mm●フック内径:20mm
アズワン品番
65-2299-99