EA982BB-93 181kg ベルト荷締機(ステンレス製) エスコ 76601246

EA982BB-93 181kg ベルト荷締機(ステンレス製) エスコ 76601246
EA982BB-93 181kg ベルト荷締機(ステンレス製) エスコ 76601246

181kg ベルト荷締機(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重:181kg●ベルト幅:25mm●固定側:0.3m●調整側:4.6m●ベルト材質:ナイロン●フック内径:19mm注文コード76601246品番EA982BB-93
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,742
販売価格(税別)
5,220

ステンレスバックル

仕様●使用荷重:181kg●ベルト幅:25mm●固定側:0.3m●調整側:4.6m●ベルト材質:ナイロン●フック内径:19mmアズワン品番65-2299-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする