EA982SB-13 509kg ベルト荷締機(エンドレス) エスコ 76601675

EA982SB-13 509kg ベルト荷締機(エンドレス) エスコ 76601675
EA982SB-13 509kg ベルト荷締機(エンドレス) エスコ 76601675
EA982SB-13 509kg ベルト荷締機(エンドレス) エスコ 76601675

509kg ベルト荷締機(エンドレス)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個仕様●使用荷重:509kg●ベルト長:3m●ベルト幅:25mm●ベルト材質:ポリエステル●破断荷重:20kN注文コード76601675品番EA982SB-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●使用荷重:509kg●ベルト長:3m●ベルト幅:25mm●ベルト材質:ポリエステル●破断荷重:20kNアズワン品番65-2300-53

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76601675EA982SB-1357446256EA983FE-311EA982SB-13 クッションガード (油面用) エスコ 57446256クッションガード (油面用)エスコ1袋(2個)
1,760
税込1,936
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: 荷物の固定

丈夫でしっかり固定できるので安心です。華奢な感じもなく、普通に使えた。価格の割にはしっかりしたつくりでお値段以上といった感じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする