エスコ
1520kg ベルト荷締機(エンドレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●使用荷重:1520kg●ベルト長:10m●ベルト幅:50mm●ベルト材質:ポリエステル●破断荷重:60kN
注文コード
76601824
品番
EA982SB-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重:1520kg●ベルト長:10m●ベルト幅:50mm●ベルト材質:ポリエステル●破断荷重:60kN
アズワン品番
65-2300-82