エスコ
2030kg ベルト荷締機(エンドレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重:2030kg●ベルト長:8m●ベルト幅:50mm●ベルト材質:ポリエステル●破断荷重:80kN
注文コード
76601885
品番
EA982SB-48
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,060
販売価格(税別)
¥
14,600
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重:2030kg●ベルト長:8m●ベルト幅:50mm●ベルト材質:ポリエステル●破断荷重:80kN
アズワン品番
65-2300-88