曜日別特売
EA982SD-25 764kg ベルト荷締機(両端アイ/SUS) エスコ 76601989

EA982SD-25 764kg ベルト荷締機(両端アイ/SUS) エスコ 76601989
EA982SD-25 764kg ベルト荷締機(両端アイ/SUS) エスコ 76601989
EA982SD-25 764kg ベルト荷締機(両端アイ/SUS) エスコ 76601989

764kg ベルト荷締機(両端アイ/SUS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76601989品番EA982SD-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ステンレスバックル
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
楽々締め付け!! ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。

仕様●使用荷重:764kg●ベルト長:固定側:1m、調整側:4m●ベルト幅:50mm●ベルト材質:ポリエステル●破断荷重:30kNアズワン品番65-2300-99

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76601989EA982SD-2571020209EA982SD-25AEA982SD-25 ベルト荷締機 (両端アイ) エスコ 71020209ベルト荷締機 (両端アイ)エスコ1個
18,000
税込19,800
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする