曜日別特売
EA982SE-26 1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS) エスコ 76602095

 

EA982SE-26 1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS) エスコ 76602095
EA982SE-26 1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS) エスコ 76602095

1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76602095品番EA982SE-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,100

ステンレスバックル
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。

仕様●使用荷重:1520kg●ベルト長:6m●ベルト幅:50mm●ベルト材質:ポリエステル●破断荷重:60kN●ベルト色:黒アズワン品番65-2301-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする