曜日別特売
EA982SH-4 254kg ベルト荷締機(両端アイ型) エスコ 76602506

EA982SH-4 254kg ベルト荷締機(両端アイ型) エスコ 76602506
EA982SH-4 254kg ベルト荷締機(両端アイ型) エスコ 76602506
EA982SH-4 254kg ベルト荷締機(両端アイ型) エスコ 76602506

254kg ベルト荷締機(両端アイ型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重:2.5kN(254kg)●ベルト長:固定側:0.5m調整側:3.5m●ベルト幅:25mm●ベルト厚み:1.7mm●破断荷重:10kN●材質:ベルト:ポリエステルバックル:スチール(クロムメッキ)注文コード76602506品番EA982SH-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,730
販売価格(税別)
4,300
仕様●使用荷重:2.5kN(254kg)●ベルト長:固定側:0.5m調整側:3.5m●ベルト幅:25mm●ベルト厚み:1.7mm●破断荷重:10kN●材質:ベルト:ポリエステルバックル:スチール(クロムメッキ)アズワン品番65-2301-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする