曜日別特売
EA982SJ-32 1520kg ベルト荷締機(エンドレス) エスコ 76602655

EA982SJ-32 1520kg ベルト荷締機(エンドレス) エスコ 76602655
EA982SJ-32 1520kg ベルト荷締機(エンドレス) エスコ 76602655
EA982SJ-32 1520kg ベルト荷締機(エンドレス) エスコ 76602655

1520kg ベルト荷締機(エンドレス)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重:15kN(1520kg)●ベルト長:12m●ベルト幅:50mm●ベルト厚み:2.5mm●破断荷重:60kN●材質:ベルト:ポリエステルバックル:スチール(クロムメッキ)注文コード76602655品番EA982SJ-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,640
販売価格(税別)
12,400
仕様●使用荷重:15kN(1520kg)●ベルト長:12m●ベルト幅:50mm●ベルト厚み:2.5mm●破断荷重:60kN●材質:ベルト:ポリエステルバックル:スチール(クロムメッキ)アズワン品番65-2300-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする