EA982ST-24 1010kg ベルト荷締機(両端フック型) エスコ 76602813

EA982ST-24 1010kg ベルト荷締機(両端フック型) エスコ 76602813
EA982ST-24 1010kg ベルト荷締機(両端フック型) エスコ 76602813
EA982ST-24 1010kg ベルト荷締機(両端フック型) エスコ 76602813

1010kg ベルト荷締機(両端フック型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76602813品番EA982ST-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,900

両端フック型

仕様●使用荷重:10kN(1010kg)●ベルト長:固定側:1.0m調整側:3.0m●ベルト幅:50mm●ベルト厚み:3.3mm●フック内径:35mm●破断荷重:40kN●材質:ベルト:ポリエステルバックル:スチール(クロムメッキ)アズワン品番65-2299-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする