EA982ST-26 1010kg ベルト荷締機(両端フック型) エスコ 76602838

EA982ST-26 1010kg ベルト荷締機(両端フック型) エスコ 76602838
EA982ST-26 1010kg ベルト荷締機(両端フック型) エスコ 76602838
EA982ST-26 1010kg ベルト荷締機(両端フック型) エスコ 76602838

1010kg ベルト荷締機(両端フック型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76602838品番EA982ST-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

両端フック型

仕様●使用荷重:10kN(1010kg)●ベルト長:固定側:1.0m調整側:5.0m●ベルト幅:50mm●ベルト厚み:3.3mm●フック内径:35mm●破断荷重:40kN●材質:ベルト:ポリエステルバックル:スチール(クロムメッキ)アズワン品番65-2301-64

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76602838EA982ST-2671020516EA982ST-26AEA982ST-26 ベルト荷締機 (両端フック型) エスコ 71020516ベルト荷締機 (両端フック型)エスコ1個
18,500
税込20,350
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする