エスコ
1010kg ベルト荷締機(両端フック型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
76602847
品番
EA982ST-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
両端フック型
仕様
●使用荷重:10kN(1010kg)●ベルト長:固定側:1.0m調整側:6.0m●ベルト幅:50mm●ベルト厚み:3.3mm●フック内径:35mm●破断荷重:40kN●材質:ベルト:ポリエステルバックル:スチール(クロムメッキ)
アズワン品番
65-2301-65
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76602847
EA982ST-27
71020525
EA982ST-27A
ベルト荷締機 (両端フック型)
エスコ
1個
¥
19,300
税込
¥
21,230
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)