エスコ
1010kg ベルト荷締機(両端フック型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76602856
品番
EA982ST-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,350
販売価格(税別)
¥
18,500
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
両端フック型
仕様
●使用荷重:10kN(1010kg)●ベルト長:固定側:1.0m調整側:7.0m●ベルト幅:50mm●ベルト厚み:3.3mm●フック内径:35mm●破断荷重:40kN●材質:ベルト:ポリエステルバックル:スチール(クロムメッキ)
アズワン品番
65-2301-66