曜日別特売
EA983AD-49 短冊型安全ステッカー(昇降注意) エスコ 76603233

 

EA983AD-49 短冊型安全ステッカー(昇降注意) エスコ 76603233
EA983AD-49 短冊型安全ステッカー(昇降注意) エスコ 76603233
EA983AD-49 短冊型安全ステッカー(昇降注意) エスコ 76603233
EA983AD-49 短冊型安全ステッカー(昇降注意) エスコ 76603233

短冊型安全ステッカー(昇降注意)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)360×120×0.1(t)
内容量1枚注文コード76603233品番EA983AD-49
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥418
販売価格(税別)
380

粘着

材質PVCステッカー寸法(mm)360×120×0.1(t)取付け方法シール表示内容昇降注意設置場所屋内アズワン品番65-2302-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする