曜日別特売
EA983BD-82 横幕(整理整頓) エスコ 76604177

 

EA983BD-82 横幕(整理整頓) エスコ 76604177
EA983BD-82 横幕(整理整頓) エスコ 76604177
EA983BD-82 横幕(整理整頓) エスコ 76604177
EA983BD-82 横幕(整理整頓) エスコ 76604177

横幕(整理整頓)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード76604177品番EA983BD-82
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,168
販売価格(税別)
2,880

50cmひも×6本付
非粘着

仕様●サイズ(mm):1800×450●表示内容:整理整頓●材質:ターポリンアズワン品番65-2303-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする