EA983BV-117 建災防安全標識(酸欠注意) エスコ 76604983

EA983BV-117 建災防安全標識(酸欠注意) エスコ 76604983
EA983BV-117 建災防安全標識(酸欠注意) エスコ 76604983
EA983BV-117 建災防安全標識(酸欠注意) エスコ 76604983

建災防安全標識(酸欠注意)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード76604983品番EA983BV-117
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥726
販売価格(税別)
660

片面印刷
日、英、中、ベトナム4ヶ国語入
非粘着

仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:酸欠注意●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所アズワン品番65-2304-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする