エスコ
行先表示板(無地)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10枚)
注文コード
76605069
品番
EA983BV-200A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
無地
非粘着
電気や配線の流れの系統に表示に
無地板なので自由にアレンジできます。
ひも付
仕様
●サイズ(mm):80×53×1●カラー:白●重量:5g/枚●材質:本体:プラスチックひも:ラッピングタイ(針金にビニールコーティング)●取付穴:約5mm●入数:10枚
アズワン品番
65-2304-74