エスコ
氏名標識(作業主任者)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
76605288
品番
EA983CE-16
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥671
販売価格(税別)
¥
610
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:作業主任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所
アズワン品番
65-2305-29