曜日別特売
EA983CL-4A 表示ステッカー[蓄光・ひく] エスコ 76605507

 

EA983CL-4A 表示ステッカー[蓄光・ひく] エスコ 76605507
EA983CL-4A 表示ステッカー[蓄光・ひく] エスコ 76605507
EA983CL-4A 表示ステッカー[蓄光・ひく] エスコ 76605507
EA983CL-4A 表示ステッカー[蓄光・ひく] エスコ 76605507
EA983CL-4A 表示ステッカー[蓄光・ひく] エスコ 76605507
EA983CL-4A 表示ステッカー[蓄光・ひく] エスコ 76605507

表示ステッカー[蓄光・ひく]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード76605507品番EA983CL-4A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥330
販売価格(税別)
300

ドア・ノブ標示ステッカー
電気が消えても数分間光ります。
裏面テープ付

仕様●材質:ルミステッカー(蓄光性軟質塩ビ)●表示内容:ひく●形状:角型●サイズ:50×50mm●重量:10g●入数:1枚アズワン品番65-2305-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする