エスコ
危険物標識[危]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
65-2305-65
65-2305-65
65-2305-66
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76605516
品番
EA983CR-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,500
販売価格(税別)
¥
5,000
バスケットに入れる
非粘着
片面印刷
ビーズ反射文字
仕様
●サイズ(mm):300×300×0.6●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●材質:鉄●内容:危
アズワン品番
65-2305-65