曜日別特売
EA983CW-12 番号表示ステッカー[2] エスコ 76605796

 

EA983CW-12 番号表示ステッカー[2] エスコ 76605796
EA983CW-12 番号表示ステッカー[2] エスコ 76605796

番号表示ステッカー[2]

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード76605796品番EA983CW-12
在庫数量:残り14点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70
販売価格(税別)アウトレット
¥8064

ロケーション管理に最適です。
粘着

仕様●サイズ(mm):50×50●表示内容:2●材質:PPステッカーアズワン品番65-2305-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする