EA983DH-115 三角旗(9連/赤・無地) エスコ 76606828

 

EA983DH-115 三角旗(9連/赤・無地) エスコ 76606828
EA983DH-115 三角旗(9連/赤・無地) エスコ 76606828
EA983DH-115 三角旗(9連/赤・無地) エスコ 76606828

三角旗(9連/赤・無地)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード76606828品番EA983DH-115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,520
販売価格(税別)
3,200

旗9連
トラテープと三角旗の組合せで、注意喚起力が大幅にアップします。

仕様●サイズ(mm):三角旗:300×260●トラテープ:Φ7mm×10m●材質:ターポリン●カラー:赤(無地)アズワン品番65-2307-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする