曜日別特売
EA983FE-387 コーナーガード(はさみ型) エスコ 76606925

 

EA983FE-387 コーナーガード(はさみ型) エスコ 76606925
EA983FE-387 コーナーガード(はさみ型) エスコ 76606925
EA983FE-387 コーナーガード(はさみ型) エスコ 76606925

コーナーガード(はさみ型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード76606925品番EA983FE-387
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥495
販売価格(税別)
450

非粘着式
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
耐摩耗性にも優れています。
コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
鉄板、H鋼材、C型鋼の角への保護用途に適しています。
鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適です。

仕様●商品名:安心クッション はさみこみ型●サイズ(mm):50×50×15●内幅:5mm●材質:NBR(発泡ゴム)●重量(g):4●入数:2個アズワン品番65-2307-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする