EA983FE-453 コーナーガード(屋内外兼用) エスコ 76606977

 

EA983FE-453 コーナーガード(屋内外兼用) エスコ 76606977
EA983FE-453 コーナーガード(屋内外兼用) エスコ 76606977
EA983FE-453 コーナーガード(屋内外兼用) エスコ 76606977
EA983FE-453 コーナーガード(屋内外兼用) エスコ 76606977

コーナーガード(屋内外兼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)仕様●サイズ(A×B×C):50×50×22●厚み(D):6●商品名:安心クッション コーナー用 STRONG●カラー:イエロー●材質:本体:PVC 付属両面テープ:アクリル系粘着剤●重量(g):22注文コード76606977品番EA983FE-453
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥605
販売価格(税別)
550

付属両面テープ付き
柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぎます。
『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。
屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。
水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。
引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。

仕様●サイズ(A×B×C):50×50×22●厚み(D):6●商品名:安心クッション コーナー用 STRONG●カラー:イエロー●材質:本体:PVC 付属両面テープ:アクリル系粘着剤●重量(g):22アズワン品番65-2307-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする