エスコ
指詰めガード(ドア用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(2本)
注文コード
76606995
品番
EA983FF-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,507
販売価格(税別)
¥
1,370
バスケットに入れる
両面テープ製品貼り付け済み
ドア内側の隙間を塞ぎ、指の挟まれ防止対策が行えます。
隙間を塞げるので異物混入対策としてもご使用いただけます。
仕様
●商品名:ゆびストッパー●サイズ:215(W)×400(L)×15(t)mm●色:ホワイト●材質:PVC、アクリル系粘着剤●仕様:販売数量1個につき、2本セット●重量(g):約210
アズワン品番
65-2307-69