曜日別特売
EA983FR-142 [単3x3本] LED警告灯(ブザーマグネット付) エスコ 76607187

[単3x3本] LED警告灯(ブザーマグネット付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76607187品番EA983FR-142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

国土交通省NETIS登録製品。視認距離約1km、道路上での追突事故を未然に防ぐ携帯型警告灯
ブザー、マグネット付

仕様●材質:レンズ:ポリカーボネート、ボディ;ABS●サイズ:155(W)×109(D)×70(H)mm●電源:単3電池×3本(別売)●色:黄●光源:LED球×9灯●質量:0.40kg●ブザー音:有●連続動作時間:約20時間●動作:変則点滅●防水性能:IP54アズワン品番65-2307-89

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76607187EA983FR-14276607178EA983FR-141EA983FR-142 [単3x3本] LED警告灯(ブザーマグネット付) エスコ 76607178[単3x3本] LED警告灯(ブザーマグネット付)エスコ1個
21,100
税込23,210
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする