エスコ
LED回転灯(ブザー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76607205
品番
EA983FS-101BA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,260
販売価格(税別)
¥
26,600
バスケットに入れる
ブザー付
材質
プラスチック(ポリカーボネート)
寸法(mm)
Φ100×141
色
青
質量(g)
374
電流(A)
0.08
定格電圧(V)
AC100V
コード長さ(mm)
510
光源
LED球
アズワン品番
65-2307-90
音量(dB)
88