EA983FS-142 [充電式] LED回転灯(マグネット付) エスコ 76607309

EA983FS-142 [充電式] LED回転灯(マグネット付) エスコ 76607309
EA983FS-142 [充電式] LED回転灯(マグネット付) エスコ 76607309
EA983FS-142 [充電式] LED回転灯(マグネット付) エスコ 76607309

[充電式] LED回転灯(マグネット付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様●材質:レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ABS●サイズ:Φ84.2×75.7mm●電源:ニッケル水素電池×2個(付属)●色:黄●質量:0.25kg●連続動作時間:点滅:約120時間、回転:約90時間●動作:点滅(64回/分)、回転(165回/分)●防水性能:IP55●光源:LED灯×12本注文コード76607309品番EA983FS-142
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,525
販売価格(税別)
7,750

マグネット付
ニッケル水素電池を内蔵しており、付属ACアダプタで充電します。
別売のUSB充電コードやシガーアダプタからも充電可能。
回転、点滅切替式
回転、点滅、消灯をプッシュスイッチのみで操作可能。

仕様●材質:レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ABS●サイズ:Φ84.2×75.7mm●電源:ニッケル水素電池×2個(付属)●色:黄●質量:0.25kg●連続動作時間:点滅:約120時間、回転:約90時間●動作:点滅(64回/分)、回転(165回/分)●防水性能:IP55●光源:LED灯×12本アズワン品番65-2308-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする