エスコ
LED小型回転灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●色:緑●定格電圧:DC12~24V●仕様:ブザー無●光源:LED球●サイズ:Φ70×123mm●重量:0.21kg●消費電力:0.9W●回転:130回/分●材質:レンズ:PCボディ:ABS
注文コード
76607363
品番
EA983FS-164
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●色:緑●定格電圧:DC12~24V●仕様:ブザー無●光源:LED球●サイズ:Φ70×123mm●重量:0.21kg●消費電力:0.9W●回転:130回/分●材質:レンズ:PCボディ:ABS
アズワン品番
65-2308-07