エスコ
危険警告テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1巻
仕様
●厚み:0.15mm●長さ:16.2m●粘着剤:ゴム系接着剤●シマの幅:50mm●幅:100mm●色:赤/白
注文コード
76607817
品番
EA983G-28A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,486
販売価格(税別)
¥
2,260
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●厚み:0.15mm●長さ:16.2m●粘着剤:ゴム系接着剤●シマの幅:50mm●幅:100mm●色:赤/白