曜日別特売
EA983H-5A バルブ開閉札(丸型) エスコ 76608027

バルブ開閉札(丸型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚
文字内容調整開
色緑
内容量1枚注文コード76608027品番EA983H-5A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥495
販売価格(税別)
¥450

熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令。※標示板の色・サイズは定められていません。

用途
あらゆるバルブの設置場所に
エスコ品番
EA983H-5A
色
緑
文字内容
調整開
仕様
両面表示
材質
PET(ラミネート加工)
型
丸
質量(g)
5.5
タイプ
吊り下げ
取付方式
札
寸法(Φ×mm)
50×2
取付穴径(Φmm)
4
注意
※ボールチェーンなど別売

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする