エスコ
角型バルブ開閉札(開)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
仕様
●内容:開●サイズ:55×40×1mm●材質:ラミプレート●取付穴径:Φ3.5mm●色:緑
注文コード
76608194
品番
EA983J-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥264
販売価格(税別)
¥
240
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
両面印刷
上部ハトメ穴、1個付
入数は1枚入りです。
仕様
●内容:開●サイズ:55×40×1mm●材質:ラミプレート●取付穴径:Φ3.5mm●色:緑
アズワン品番
65-2309-15