曜日別特売
EA983J-52 角型バルブ開閉札(常時閉) エスコ 76608298

EA983J-52 角型バルブ開閉札(常時閉) エスコ 76608298
EA983J-52 角型バルブ開閉札(常時閉) エスコ 76608298

角型バルブ開閉札(常時閉)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚仕様●内容:常時閉●サイズ:55×40×1mm●材質:ラミプレート●取付穴径:Φ3.5mm●色:青注文コード76608298品番EA983J-52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥264
販売価格(税別)
240

両面印刷
上部ハトメ穴、1個付
入数は1枚入りです。

仕様●内容:常時閉●サイズ:55×40×1mm●材質:ラミプレート●取付穴径:Φ3.5mm●色:青アズワン品番65-2309-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする