曜日別特売
EA983JS-13 衛生旗(綿) エスコ 76608343

EA983JS-13 衛生旗(綿) エスコ 76608343
EA983JS-13 衛生旗(綿) エスコ 76608343

衛生旗(綿)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:1500×1030mm●材質:基材:木綿生地(天竺)●ハトメ穴:Φ10mm×3ヶ所注文コード76608343品番EA983JS-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,115
販売価格(税別)
4,650
仕様●サイズ:1500×1030mm●材質:基材:木綿生地(天竺)●ハトメ穴:Φ10mm×3ヶ所アズワン品番65-2309-32
注意
※加工上多少の違寸が生じる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする