EA983TT-42S ワイヤーロック(シリンダー錠/同一キー) エスコ 76609174

 

EA983TT-42S ワイヤーロック(シリンダー錠/同一キー) エスコ 76609174
EA983TT-42S ワイヤーロック(シリンダー錠/同一キー) エスコ 76609174
EA983TT-42S ワイヤーロック(シリンダー錠/同一キー) エスコ 76609174
EA983TT-42S ワイヤーロック(シリンダー錠/同一キー) エスコ 76609174
EA983TT-42S ワイヤーロック(シリンダー錠/同一キー) エスコ 76609174
EA983TT-42S ワイヤーロック(シリンダー錠/同一キー) エスコ 76609174

ワイヤーロック(シリンダー錠/同一キー)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット仕様●仕様:シリンダー錠(同一鍵タイプ)●ケーブル径:Φ4.3mm●全長:1040mm●材質:本体:真鍮ケーブル:スチール(ビニールコート)鍵:真鍮・ニッケルメッキ●本体幅:29mm注文コード76609174品番EA983TT-42S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,441
販売価格(税別)
1,310

鍵3本付(同一鍵)
門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
高強度スチールワイヤー(日本製)
対象物をキズつけにくいビニールコーティング
柱などの固定されたものとカバンをワイヤーでつないで、ファスナー部を施錠。盗難防止になります。

仕様●仕様:シリンダー錠(同一鍵タイプ)●ケーブル径:Φ4.3mm●全長:1040mm●材質:本体:真鍮ケーブル:スチール(ビニールコート)鍵:真鍮・ニッケルメッキ●本体幅:29mmアズワン品番65-2311-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする