EA986TG-27 キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/U3/8x16山) エスコ 76609777

 

EA986TG-27 キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/U3/8x16山) エスコ 76609777
EA986TG-27 キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/U3/8x16山) エスコ 76609777
EA986TG-27 キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/U3/8x16山) エスコ 76609777
EA986TG-27 キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/U3/8x16山) エスコ 76609777

キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/U3/8x16山)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●仕様:自在●ストッパー有無:有り●材質:金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー●耐荷重:60kg●車輪径(D)×幅(W):50×45.5mm●偏心(C):15mm●全高(H):58mm●ねじサイズ:U3/8x16山●軸長(L):15mm●平径(S):17mm●旋回半径(A):49mm●取付高:43mm注文コード76609777品番EA986TG-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
900

ベアリング無し

仕様●仕様:自在●ストッパー有無:有り●材質:金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー●耐荷重:60kg●車輪径(D)×幅(W):50×45.5mm●偏心(C):15mm●全高(H):58mm●ねじサイズ:U3/8x16山●軸長(L):15mm●平径(S):17mm●旋回半径(A):49mm●取付高:43mmアズワン品番65-2312-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする