エスコ
キャスター(ツインホイール/W3/8 )
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●重量(g):537●材質:内側:ナイロン外側:ウレタンエラストマー●車輪径×幅:100x72mm●取付高:125mm●耐荷重:120kg●ねじサイズ:W3/8”
注文コード
76609883
品番
EA986TH-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,146
販売価格(税別)
¥
2,860
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ストッパー無
一般的なウレタンに比べ、加水分解しにくく油・薬品に強い
仕様
●重量(g):537●材質:内側:ナイロン外側:ウレタンエラストマー●車輪径×幅:100x72mm●取付高:125mm●耐荷重:120kg●ねじサイズ:W3/8”
アズワン品番
65-2312-49