曜日別特売
EA986TH-104 キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/W3/8 ) エスコ 76609899

 

EA986TH-104 キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/W3/8 ) エスコ 76609899
EA986TH-104 キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/W3/8 ) エスコ 76609899
EA986TH-104 キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/W3/8 ) エスコ 76609899
EA986TH-104 キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/W3/8 ) エスコ 76609899

キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/W3/8 )

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●車輪径×幅:100x72mm●取付高:125mm●耐荷重:120kg●材質:内側:ナイロン外側:ウレタンエラストマー●ねじサイズ:W3/8”●重量(g):626注文コード76609899品番EA986TH-104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,696
販売価格(税別)
3,360

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプです。
一般的なウレタンに比べ、加水分解しにくく油・薬品に強い

仕様●車輪径×幅:100x72mm●取付高:125mm●耐荷重:120kg●材質:内側:ナイロン外側:ウレタンエラストマー●ねじサイズ:W3/8”●重量(g):626アズワン品番65-2312-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする